• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zednický sekáč 8 hranný 300 x 16 mm

Artiklové číslo: 8731600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8731600
EAN / GTIN 4010883873161
Číslo výrobce 8731600
L-číslo L60160 5393
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 7254, tvar B
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 16 mm
  • Výška hřídele: 18 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 23,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez