Kavelj za beton in omet, dolžina 210 mm

Št. art.: 87245010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Vrsta izdelka Kavelj
Število 100

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87245010
EAN/GTIN 4005887013163
Številka proizvajalca 87245010
L-število L60010 8094
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Trpežni ometni kavlji za zaščito sten pri pritrjevanju ometnih in zidnih letev, letev ter drugih elementov.
  • Fiksna zaponka zagotavlja največjo stabilnost in varen oprijem – brez potrebe po dodatnem prilagajanju.
  • Okrepljen vrh zagotavlja največjo vzdržljivost – tudi na zelo trdih podlagah – in omogoča enostavno zabijanje v beton.
  • Izdelano iz kovanega, pocinkanega jekla, dodatno pocinkano za visoko odpornost proti koroziji in dolgo življenjsko dobo.
  • V tem praktičnem vedru so betonski in ometni kljuki pregledno in varno shranjeni – tako ostanejo ostri, nepoškodovani in se ne valjajo po orodni škatli.
Lastnosti:
  • Primerno za pritrjevanje mavčnih plošč na stenske stebre, med drugim
  • s fiksnim jezičkom
  • kovana, kaljena konica
  • pocinkano
  • Shranjevanje v vedru

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 210 mm
  • Širina mm (b): 85 mm
  • Število orodij: 100tlg.
  • Masa (g): 210g
  • Teža kg: 20,1kg