PROFI beton- en pleisterhaak L.210mm

Artikelnummer: 87245010
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
Artikelnummer 87245010
EAN/GTIN 4005887013163
Nummer fabrikant 87245010
L-nummer L60010 8094

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het bevestigen van pleisterplaten aan een wandstijl die moet worden
    gepleisterd
  • Verschillende afmetingen voor elk toepassingsgebied
  • Gesmeed, tip gehard
  • Geproduceerd in Duitsland: Van de eigen productie van de groep
  • Een VE betekent 150 of 100 PROFI beton en pleisterhaken in de bouwbak!
  • Afwijkingen van de VE zijn niet mogelijk

Kenmerk:

  • Inhoud: 100 stuks in emmer
  • Lengte [mm): 315 mm
  • Gewicht: 210 g
  • Breedte mm (b): 315 mm