Brusilni kolut za žage 200x2,5x32 mm Oblika 1 SA80L4VN

Št. art.: 867603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 867603
EAN/GTIN 9003178676030
Številka proizvajalca 867603
L-število L50140 424
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem in razmikom zob. Primerna so za suho in mokro brušenje za žage HSS, CV in stelitne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih Form 1, 1F, 1C v razponu premerov od 150 do 350 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specifikacija : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 2,5 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Visoka stopnja ohranjanja profila
  • Za mokro brušenje
  • Prilagojeno zahtevam površine

Uporaba:

  • Za suho in mokro brušenje žag HSS, CV in stelitnih žag