Zaagslijpschijf 200x2,5x32 mm vorm 1 SA80L4VN

Artikelnummer: 867603
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 867603
EAN/GTIN 9003178676030
Nummer fabrikant 867603

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 2,5 x 32 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 63 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Profielvast
  • Voor nat slijpen
  • Aangepast aan de oppervlakvereiste

Toepassing:

  • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen