Jeklena vijačna spona, z ročico 300 mm

Št. art.: 860650 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
914 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 300 mm
Presek vodila 25×12 mm
Prevesna dolžina 140 mm
Masa 2,31 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860650 300
EAN/GTIN 4045197494443

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuke za sprostitev. Premična tlačna plošča, vpenjalna ročica s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za hitro in preprosto vpenjanje z veliko vpenjalno silo.
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
    Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico