Kokoteräs-vipuholkki 300 mm

Tuote nro.: 860650 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
864 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 300 mm
Liukukiskon poikkipinta 25×12 mm
Ulottuma 140 mm
Paino 2,31 kg
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860650 300
EAN / GTIN 4045197494443

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon puristamiseen suurella puristusvoimalla.
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin