Vijaki za T-reže, dokončani

Št. art.: 85910
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 36 mm
Celotna dolžina 250 mm
Nazivna dolžina vijaka 250 mm
Velikost navoja M30
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Standard DIN 787
Razred trdnosti 8.8
Masa 2.555 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85910
EAN/GTIN 4020772085919
Številka proizvajalca 85910
L-število L30120 126
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kompletni, z vijaki DIN 787 za T-reže, šesterokotna matica DIN 6330 B in podložko DIN 6340.
Kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M30x36x250
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 150
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • Masa: 2555 g