Šrouby pro T-drážky, kompletní

Artiklové číslo: 85910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 36 mm
Celková délka 250 mm
Jmenovitá délka šroubů 250 mm
Rozměr závitu M30
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Norma DIN 787
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 2 555 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 85910
EAN / GTIN 4020772085919
Číslo výrobce 85910
L-číslo L30120 126
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby pro T-drážky, kompletní, s šrouby DIN 787 pro T-drážky, šestihranná matice DIN 6330B a podložkou DIN 6340.
Kované vedení s T drážkou je vyčištěno, válcované vlákno, vyraženo logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M30x36x250
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • Š: 150
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • hmotnost: 2555 g