TEŽKE ŠKARJE

Št. art.: 841A.3PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Barva rdeča; črna
Nerjavna Da
Vrsta izdelka noži
Material rezila plemenito jeklo
Dolžina rezila 40 mm
Varnostna tehnologija fiksno rezilo
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 160 mm
Masa 150 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 841A.3PB
EAN/GTIN 3148519373202
Številka proizvajalca 841A.3PB
L-število L60130 10407
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten izdelek, ki zagotavlja rešitev za naslednje: rezanje električnih žic, pletenih žic, kablov, kanalov, cevi, žic itd.
  • Visokokakovostno rezilo iz nerjavnega jekla
  • izjemno vzdržljivo, saj sta rezilo in ročaj izdelana iz enega kosa nerjavnega jekla

Lastnosti:

  • L [mm]: 160
  • Ostije: 40 mm
  • [g]: 150