Heavy duty scissors, 3 mm

Nr art.: 841A.3PB
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
Opakowanie luzem
Kolor czerwony; czarny
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Materiał grotu stal stopowa
Długość grotu 40 mm
Mechanizmy zabezpieczające ostrze stałe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 160 mm
Masa 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 841A.3PB
EAN / GTIN 3148519373202
Numer producenta 841A.3PB
Numer L L60130 10407
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • High quality product that provides a solution for the following: Cutting electrical wires, stranded wires, cables, conduits, pipes, wires etc.
  • High quality stainless steel blade
  • extremely resilient as blade and handles are each made from one piece of stainless steel

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 160
  • Blade: 40 mm
  • [g]: 150