NŮŽKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Artiklové číslo: 841A.3PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Barva červená; Černá
Nerez ano
Druh produktu Nože
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Délka čepele 40 mm
Bezpečnostní technika pevná čepel
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 160 mm
Hmotnost 150 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 841A.3PB
EAN / GTIN 3148519373202
Číslo výrobce 841A.3PB
L-číslo L60130 10407
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní výrobek, který poskytuje řešení pro: řezání elektrických vodičů, lankových drátů, kabelů, kabelovodů, trubek, drátů atd.
  • Vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli
  • výjimečně odolná, protože čepel a rukojeti jsou vyrobeny z jednoho kusu nerezové oceli

Charakteristika:

  • L [mm]: 160
  • Čepel: 40 mm
  • [g]: 150