1″ natični ključ (inch) 3.1/8″

Št. art.: 8400A 3.1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8400A 3.1/8
EAN/GTIN 4991644176007
Številka proizvajalca 8400A 3.1/8

Opis

Opis:

Dolžina: 95 mm
Dimenzija D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Dolžina: 58 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3.1/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden