Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin 1

Št. art.: 839650 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ izvrtine 3 mm - 5,5 mm
Za maksimalno globino izvrtine t 15 mm
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839650 1
EAN/GTIN 7290003240630
Številka proizvajalca RC1000

Opis

Izvedba:

Zaradi pritisnih čepov na koncu ročaja je rezilo strugalnika mogoče navpično vstaviti v vrtino. Za nezahtevno struganje zadostuje obrat rezila, ki reže v obe smeri, vsakič za 180°. Rezilo je mogoče zamenjati. Izvijač za notranji 6-kotnikza menjavo rezila je nameščen v ročaju.

Uporaba:

Primeren za notranje in zunanje postruganje izvrtin na težko dostopnih mestih.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli