Trikotno strgalo 250 mm

Št. art.: 836010 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 8350 C
Dolžina rezila 250 mm
Širina rezila 16 mm
celotna dolžina 370 mm
Izvedba držala Leseni ročaj, lakiran
Material ročaja les
Material rezila Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 836010 250
EAN/GTIN 4049002002991
Številka proizvajalca R466 175 0

Opis

Izvedba:

Rezilo iz kromvanadijevega jekla, leseni ročaj lakiran.

Standard:

DIN 8350 C
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
    Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico