Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino 20/90 mm

Št. art.: 834060 20/90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mere vijaka M20×1,5×90
Zev ključa 30 mm
Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 70 − 80 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834060 20/90
EAN/GTIN 2050000996795

Opis

Izvedba:

Metrični navoj.

Primerno za:

Okrogli luknjač za pločevino art. 834000, 834100, 834160.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico