Ščetke za kolesa 178x13x38x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 829026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Štetcová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 829026
EAN/GTIN 9003178290267
Številka proizvajalca 829026
L-število L50140 2972
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Okrogle ščetke PREMIUM za kotne brusilnike so idealne za obdelavo jekla in so večkrat učinkovitejše od primerljivih izdelkov iz linije BASIC. Vozlasta krtača se ponaša z izjemno dolgo življenjsko dobo in se lahko uporablja za odstranjevanje rje, barve, laka, vodnega kamna in ostankov betona ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla. To orodje je odlično tudi za obdelavo zvarnih šivov.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DZ
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SH 0,5 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 178 x 13 x 38 x 22,2 mm
  • Premer posode: 178 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla
  • Posebej za obdelavo varilnih spojev

Priporočilo:

  • Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka