Cepillos redondos para acero 178 x 13 x 38

Número de artículo: 829026
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Identificación y clasificación

Número de artículo 829026
EAN / GTIN 9003178290267
Número del fabricante 829026
Número L L50140 2972
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para amoladoras angulares son ideales para trabajar el acero y son mucho más eficaces que los productos comparables de la línea BASIC. El cepillo de nudo tiene una vida útil extremadamente larga y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, barniz, cascarilla y restos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado fino del acero. Esta herramienta también es perfecta para trabajar en cordones de soldadura.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SH 0,5 mm
  • Dimensiones (P x An x L x Al): 178 x 13 x 38 x 22,2 mm
  • Diámetro del recipiente: 178 mm
  • Espesor: 13 mm
  • Taladro: 22,2 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
  • Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional

Aplicación:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, para limpiar cordones de soldadura y para la preparación de superficies y el acabado fino del acero
  • Especial para el tratamiento de cordones de soldadura

Recomendación:

  • Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz