• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kulatý kartáč 178x13x38x22,2 mm SH 0,5 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 829026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 829026
EAN / GTIN 9003178290267
Číslo výrobce 829026
L-číslo L50140 2972
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM pro úhlové brusky jsou ideální pro práci s ocelí a jsou mnohonásobně účinnější než srovnatelné výrobky produktové řady BASIC. Uzlové kartáče bodují mimořádně dlouhou životností a lze je použít k odstraňování rzi, barev, laků, okují a zbytků betonu i k přípravě povrchu a jemnému dokončování oceli. Tento nástroj je také ideální pro práci na svarových spojích.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SH 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 178 x 13 x 38 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 178 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli
  • Zejména pro opracování svarových švů

Doporučení:

  • Uzlovaný drát DZ pro těžké práce, silné znečištění a odstraňování barev a laků