Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Navojna čeljust Central kompletna, v pločevinastem kovčku, Tip: 1/2-114

Št. art.: 820300 1/2-114

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 820300 1/2-114
EAN/GTIN 4044942047507
Številka proizvajalca 479015
Proizvajalec/odgovorna oseba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Izvedba:

Hitra menjava rezalne glave z enostavnim natikanjem v glavo orodja za upravljanje z ragljo in hitrim zaskokom. Rezalne glave z dolgim vodilom za cev in natančno nastavljenimi rezalnimi čeljustmi. Zamenljive rezalne čeljusti so posebej odporne proti obrabi. Raglja s preklopom za levi in desni tek. Z obrnjenimi čeljustmi je orodje uporabno tudi za rezanje navojev do roba cevi (za kratke, že nameščene cevi). Ni primerno za VA-cevi.

Uporaba:

Kot priročna in lahka navojna čeljust za uporabo na gradbiščih. Mali ⌀ glave omogoča delo na ozkih mestih.

Primerno za:

Withworth cevni navoj po DIN 2999 konični 1:16.

Vsebina:

pripadajoče rezalne glave po 1 kos (za cilindrični cevni navoj): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4-colski;
Ročaj za ragljo: 1 kos

Opomba:

Naslednji deli so po ponudbi dobavljivi tudi posamično:
  • Roka raglje art. 820600.
  • Kovček iz pločevine art. 820620.
  • Kompletne rezalne glave s čeljustmi art. 820650 in nadomestnimi čeljustmi art. 820670.

Pri naročilu obvezno navedite želeno velikost.