Škarje za cevi iz umetne mase z vgrajenim rezilom za zaščitne cevi 26 mm

Št. art.: 819750 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ⌀ do 26 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 819750 26
EAN/GTIN 4045197978738

Opis

Izvedba:

Telo škarij iz magnezijeve tlačne litine s 4 iglično uležajenimi vodilnimi kolesci in ergonomičnimi, gumiranimi ročaji. Samodejni uvlek rezila. Vgrajeno rezilo za zaščitne cevi omogoča rezanje zaščitnih cevi (18–35 mm) brez poškodbe notranje cevi. S 4 trirezilnimi rezili. Vsa rezila so s prevleko PTFE proti oprijemanju.

Rezervni del:

Nadomestne nože najdete pod art. 819755 in nadomestna rezila za rezalec za zaščitne cevi pod art. 819756.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli