Rezalec za cevi DP50 za HT-cevi 1

Št. art.: 818190 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za zunanji ⌀ cevi 50 mm
Dolžina 202 mm
Masa 294 g
Za cevi iz VA; aluminij; medenina; Baker
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 818190 1
EAN/GTIN 4003773087809
Številka proizvajalca 90 23 01 BK

Opis

Izvedba:

Telo orodja iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Obrnljivo rezilo, zamenljivo brez uporabe orodja, iz kakovostnega jekla za ležaje. Optimalno vodilo za cev in preprosto rezanje zaradi drsno uležajenih in samonastavljivih kolesc. Zaradi vzmetnih rezil med rezanjem ni potrebno nobeno dodatno nastavljanje.

Prednosti:

Eno orodje, dve funkciji, trije premeri. Običajne cevi za odpadno vodo iz umetne mase preprosto in čisto ločite ter posnemajte zarobek v enem delovnem koraku. Gladek rez: Brez nastavljanja, brez posnemanja zarobka in zmanjšana nevarnost zamašitve ali poškodb tesnila.

Uporaba:

Za rezanje visokotemperaturnih cevi in številnih drugih cevi iz umetne mase s ⌀ 32, 40 ali 50 mm ter debelino stene do 2,4 mm. Preprosto pozicioniranje zaradi pregleda čez mesto zarezovanja. Odrez ali fin rez že od dolžine reza pribl. 10 mm.

Rezervni del:

Za nadomestno rezilo glejte art. 818191 vel. 1 in nadomestno hitrovpenjalno os art. 818192 vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli