Dispozitiv de tăiat DP50 pentru ţevi HT, Tip: 1

Cod articol.: 818190 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DP50
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 2
Recomandat pentru materiale tip ţeavă plastic
Pentru diametru min. 32 mm
Pentru diametru max. 50 mm
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet
Număr rotiţe de tăiat 1
Lungimea totală 202 mm
Greutate totală 294 g

Identificare și clasificare

Cod articol 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Număr producător 90 23 01 BK
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Udførelse:

Værktøjskorpus i glasfiberforstærket kunststof. Vendeklinge, der kan skiftes uden brug af værktøj, i kuglelejestål af høj kvalitet. Optimal rørføring og let skæring takket være selvjusterende hjul med glideleje. Takket være den affjedrede skæreklinge er det ikke nødvendigt at foretage besværlig efterjustering under skæringen.

Fordel:

Et værktøj, to funktioner, tre diametre. Gængse kunststof-afløbsrør skæres og affases let og rent i én arbejdsgang. Glat snit: Ingen efterstilling, ingen afgratning og reduceret fare for forstoppelse eller beskadigelse af tætningen.

Anvendelse:

Skærer HT og mange andre kunststofrør med ⌀ 32, 40 eller 50 mm og en materialetykkelse på op til 2,4 mm. Let positionering takket være frit udsyn til kantstedet. Eftersnit eller fint snit fra ca. 10 mm sektionslængde mulig.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 818191 str. 1 og reserve-hurtigskifteakse nr. 818192 str. 1.