Predal za 13217 Dimenzije 467,5 x 255 x 95 mm

Št. art.: 81483295
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81483295
EAN/GTIN 4018754246366
Številka proizvajalca 81483295
L-število L60010 5961
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Robusten in odporen predal s polipropilenskim ročajem
  • za voziček za orodje št. 13217
  • v kombinaciji s pokrovom št. TA 13217 dobite škatlo za orodje

Lastnosti:

  • za art.: 13217
  • Vel.: 95 SC
  • Višina mm (h): 95 mm
  • Dolžina mm (L): 467,5 mm
  • Teža kg: 0.984 kg
  • Širina mm (b): 255 mm