Fiók a 13217-hez Méretek 467,5 x 255 x 95 mm

Cikkszám: 81483295
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 81483295
EAN / GTIN 4018754246366
Gyártó száma 81483295
L-szám L60010 5961
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Robusztus és rugalmas fiók polipropilén fogantyúval
  • a 13217 sz. szerszámos kocsihoz
  • a TA 13217 számú fedéllel kombinálva egy szerszámosládát eredményez

Jellemző:

  • a: 13217
  • Méret: 95 SC
  • Magasság mm (h): 95 mm
  • Hosszúság mm (L): 467,5 mm
  • Súly kg: 0 984 kg
  • Szélesség mm (b): 255 mm