Cevni ključ, Celotna dolžina: 180mm

Št. art.: 813702 180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 22 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 40 mm
celotna dolžina 180 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813702 180
EAN/GTIN 4003773084273
Številka proizvajalca 86 01 180
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Klešče atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
Lasersko gravirana skala (sprednja stran metrična in zadnja stran colska) omogoča predhodno nastavitev zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.