Tenazas llave, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 813702 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
387 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Contenido pieza única
Longitud total L 180 mm
Abertura de sujeción máx. a 40 mm
Abertura de sujeción mín. a 0 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Longitud mordazas / boca 22 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color rojo; negro
Modelo 2 K
Material, mango recubierto de plástico
Tipo de producto Tenazas llave
Características Función de carraca; Ajuste rápido
Superficie Atramentado/a
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813702 180
EAN / GTIN 4003773084273
Número del fabricante 86 01 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Tenazas llave atramentadas, mangos con revestimiento de plástico.
Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
Escala grabada con láser (parte delantera métrica y trasera anglosajona), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.