Siirtoleukapihdit 180 mm

Tuote nro.: 813702 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan pituus 22 mm
Leukaväli 0 mm - 40 mm
Kokonaispituus 180 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813702 180
EAN / GTIN 4003773084273
Valmistajan numero 86 01 180

Kuvaus

Malli:

Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
Siirtoleukapihdit, fosfatoidut, muovipäällysteiset kahvat.
Laseroitu asteikko (etupuoli metrinen ja takapuolella tuumat) mahdollistaa avainkidan säädön ennalta.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Ohje:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat