Kotne cevne klešče, S-čeljust 1/2 col

Št. art.: 810600 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 240 mm
Območje vpenjanja 35 mm
⌀ cevi 1/2 col
Kot čeljusti 45 stopinj
Postopek izdelave v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti induktivno kaljeni
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti Da
švedska oblika Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810600 1/2
EAN/GTIN 4045197167033

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.
HOLEX s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi (cenovno ugodnejši model).

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli