Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S 1/2 palec

Artiklové číslo: 810600 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 240 mm
Rozsah upnutí 35 mm
⌀ trubky 1/2 palec
Úhel čelisti 45 stupeň
Výrobní postup celé kované
Zušlechtění čelisti Induktivně kalená
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Čelist S ano
Švédský tvar ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810600 1/2
EAN / GTIN 4045197167033

Popis

Provedení:

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.
HOLEX s čelistí S pro tříbodové upnutí trubky (cenově výhodný model).

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly