Klešče za vpenjanje cevi

Št. art.: 798-9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 110 stopinj
Merska enota, razpon metrično
Primerno za clic cevne objemke
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Klešče za cevne objemke
Lastnosti čeljusti vrtljive
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina L 250 mm
Skupna masa 400 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 798-9
EAN/GTIN 4000896072163
Številka proizvajalca 798-9
L-število L60140 1443
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Še posebej za 12 in 15 mm široke vzmetne objemke npr Hladilni in ogrevalni sistem
  • Zaklepna naprava
  • Vrtljive čeljusti, pod kotom 110° – za tesne prostore
  • Ročaji s prevleko
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 250 mm
  • Neto teža (kg): 0,4 kg
  • Razpon vpenjanja: 60 mm