Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 110 stupeň
Měrná jednotka rozpětí metrické
Vhodné pro Hadicové svorky Clic
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na hadicové spony
Vlastnosti Čelisti otočné
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka L 250 mm
Hmotnost celkem 400 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 798-9
EAN / GTIN 4000896072163
Číslo výrobce 798-9
L-číslo L60140 1443
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Zejména pro pružné upínací spony o šířce 12 a 15 mm, např. u systému chlazení a vytápění
  • Aretace
  • Otočné čelisti, zahnuté v úhlu 110° – pro stísněné prostorové podmínky
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
  • Rozsah upnutí: 60 mm