Pince pour colliers de serrage ∙ 250 mm

Réf.: 798-9
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
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 110 degré
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Pour colliers à sertir
Sommaire pièce unique
Type de produit Pinces pour colliers de serrage
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 250 mm
Poids total 400 g

Identification et classification

Référence article 798-9
EAN / GTIN 4000896072163
Réf. fabricant 798-9
Article hors catalogue L60140 1443
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Notamment pour les colliers à ressort d'une largeur de 12 et 15 mm p. ex. système de refroidissement et de chauffage
  • Avec système auto-bloquant
  • Mâchoires pivotantes, coudées à 110° – pour les espaces réduits
  • Manches enduits au trempé
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 250 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Capacité de serrage: 60 mm