Spiralni sveder za les, ⌀: 3mm

Št. art.: 795305 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer rezila, min. 3 mm
Možnost konfiguracije nein
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material HSS
Skupna dolžina 70 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 795305 3
EAN/GTIN 9002696176541
Številka proizvajalca 013C030070
Proizvajalec/odgovorna oseba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba z 2 rezalnima roboma, 2 predvreziloma in centrirno konico.
Spiralni sveder za les iz HSS z visoko trdoto. Specialno predvrezilo za čiste rezultate vrtanja, zaradi dvojnega rezalnega roba natančen krožni tek.