Rezalni kolut 500x5,5x25,4 mm ravni A24P PREMIUM iz nerjavečega jekla

Št. art.: 793077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 793077
EAN/GTIN 9003177930775
Številka proizvajalca 793077
L-število L50140 108
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM rezalni disk za nerjavno jeklo zagotavlja najvarnejše rezanje vseh obdelovancev na stacionarnih strojih - ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo širokega izbora vrst nerjavnega jekla in je odličen za stacionarno rezanje pri potujočem in prečnem rezanju obdelovancev z velikimi preseki, masivnih materialov in profilov. S tem izdelkom vam zagotavljamo največjo življenjsko dobo in edinstveno sposobnost rezanja, tudi zaradi našega posebnega postopka stiskanja Tyrolit in hrapavih stranskih površin rezalne plošče. S tem se zmanjša stransko trenje in dehteči del na obdelovancu postane stvar preteklosti. Visoka kemijska čistost izdelka prav tako preprečuje korozijo, zato je rezalni kolut vaš popoln partner pri delu z nerjavnim jeklom.

Lastnosti:

  • Oblika: 41F Ravno rezalno kolo, tkana tkanina
  • Velikost zrnja: 24
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A24P-BFP INOX
  • Dimenzije (D x D x V): 500 x 5,5 x 25,4 mm
  • Premer: 500 mm
  • Debelina: 5,5 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Posebej hrapave stranske površine zaradi posebnega postopka stiskanja - posledica tega je majhno stransko trenje in ni madežev na obdelovancu
  • Izdelek zagotavlja največjo sposobnost rezanja in življenjsko dobo
  • Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo in zato omogoča najboljše rezultate na nerjavnem jeklu

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih vrst nerjavnega jekla
  • Za rezanje obdelovancev z velikimi preseki, trdnih materialov in profilov
  • Odlično za uporabo na stacionarnih rezalnih strojih za potujoče in prečne reze

Priporočilo:

  • Upoštevajte največjo dovoljeno obodno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)

Posebne lastnosti:
  • Primerno za obdelovance z velikimi preseki
  • Visoka rezalna sposobnost in dolga življenjska doba
  • Najvišja kemijska čistost