Řezací kotouč 500x5,5x25,4 mm rovný A24P PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 793077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PREMIUM Edelstahl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 793077
EAN / GTIN 9003177930775
Číslo výrobce 793077
L-číslo L50140 108
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Řezací kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakéhokoli obrobku na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro zpracování široké škály druhů nerezové oceli a je ideální pro stacionární řezání při pojíždění a příčné řezání obrobků s velkými průřezy, plného materiálu a profilů. S tímto výrobkem máte zaručenu maximální životnost a jedinečnou řeznou schopnost, a to i díky našemu speciálnímu procesu lisování Tyrolit a drsným bočním plochám řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí. Vysoká chemická čistota výrobku rovněž zabraňuje korozi, takže je tento Řezací kotouč vaším dokonalým partnerem pro zpracování nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 41F Rovný řezný kotouč, tkanina
  • Velikost jádra: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A24P-BFP INOX
  • Rozměry (D x H x V): 500 x 5,5 x 25,4 mm
  • Průměr: 500 mm
  • Tloušťka: 5,5 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Obzvláště drsné boční plochy díky speciálnímu procesu lisování - výsledkem je nízké boční tření a žádný dehet na obrobku
  • Výrobek nabízí maximální řezné schopnosti a životnost
  • Chemická čistota výrobku zabraňuje korozi, a proto vede k nejlepším výsledkům při zpracování nerezové oceli.

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů nerezové oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdových a příčných řezech

Materiál:

  • z nerezové oceli

Vhodné pro:

  • Stacionární řezačky

Doporučení:

  • Dodržujte maximální přípustnou obvodovou rychlost (80 m/s nebo 100 m/s).

Zvláštnosti:
  • Vhodné pro obrobky s velkými průřezy
  • Vysoká řezná schopnost a dlouhá životnost
  • Nejvyšší chemická čistota

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů nerezové oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdových a příčných řezech