Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-max 12X340 mm

Št. art.: 789200 12X340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Max

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

12 mm
celotna dolžina 340 mm
Dolžina spirale 200 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Max
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789200 12X340
EAN/GTIN 4002395374083
Številka proizvajalca 4932352750

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija ploščic iz karbidne trdine za dolgo življenjsko dobo.
Ostrejša ukrivljena konica: Natančnejše vrtanje, brez zdrsa na površini, večja agresivnost v betonskem jeklu in večja hitrost vrtanja. Certifikat PGM – potrjuje natančne izvrtine, primerne za moznike, tako za kemična kot mehanska sidra. Globoka spirala za hitrejše odvajanje izvrtanega materiala in s tem manjše trenje.
Glava svedra s kvadratnim presekom od ⌀ 16 mm.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Opomba:

Pri dolžini >500 mm predhodno izvrtajte izvrtino globine najmanj 150 mm s kratkim svedrom (najbolje z enakim ⌀).
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
    ⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico