• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de percusión de metal duro SDS-max 12X340 mm

Número de artículo: 789200 12X340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Max

Detalles de producto

Datos técnicos

12 mm
Longitud total 340 mm
Longitud de espiral 200 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Max
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789200 12X340
EAN / GTIN 4002395374083
Número del fabricante 4932352750

Descripción

Ejecución:

Geometría de placas de metal duro especial para vidas útiles largas.
Punta angular más afilada: taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida. Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Amplias entradas de polvo de perforación para una evacuación de polvo rápida y una disminución de la fricción.
Cabeza de broca con sección transversal cuadrangular a partir de ⌀ 16 mm.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

En una longitud de > 500 mm, realizar taladrado previo de 150 mm de profundidad como mínimo con broca corta (preferiblemente del mismo ⌀).
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
    ⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra