Svedri za beton iz karbidne trdine 3,5 mm

Št. art.: 786001 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: Cilindrično držalo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 3,5 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Standard DIN 8039; ISO 5468
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo Cilindrično držalo
Dolžina spirale 30 mm
celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 3,5 mm
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 786001 3,5
EAN/GTIN 4058546404093
Številka proizvajalca 4932480124

Opis

Izvedba:

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.
Udarni in vrtalni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za vrtanje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtalnimi stroji v beton, opeko, naravni in umetni kamen.
Tudi za vrtanje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.
S korekcijo rezil tudi za vrtanje kaljenega jekla.
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
    ⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico