{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúró ⌀ | 3,5 mm | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | Hengeres szár | |
Spirálhossz | 30 mm | |
Teljes hossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 3,5 mm | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 786001 3,5 | |
EAN / GTIN | 4058546404093 | |
Gyártó száma | 4932480124 |