Klešče za varovalne obroče za zunanje obroče A6, konica Ø 4,5 mm

Št. art.: 782 045 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 782 045 2
EAN/GTIN 4049002020803
Številka proizvajalca 782 045 2
L-število L70060 100628
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za montažo in demontažo varovalnih obročev na gredih
  • za velike varovalne obroče s premerom 122–400 mm
  • Telesi klešč iz visokokakovostnega orodnega jekla
  • z zaporno funkcijo za fiksiranje položaja klešč
  • z odstranljivim zapornim mehanizmom
  • protizdrsne, stabilne precizne konice za notranje obroče (izvrtine)
  • zamenljivi konici – kaljeni, pocinkani
  • trajna črna prašna barva

Lastnosti:

  • Masa: 1420g
  • Dolžina: 570 mm
  • Velikost: A6
  • Premer konice: 4,5 mm
  • za valove: 252 – 400 mm