• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pince à circlips pour circlips extérieurs A6, pointe Ø 4,5 mm

Réf.: 782 045 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 782 045 2
EAN / GTIN 4049002020803
Réf. fabricant 782 045 2
Article hors catalogue L70060 100628
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour le montage et le démontage des circlips sur les arbres
  • pour grands circlips de Ø 122 à 400 mm
  • Corps de pince en acier à outils de haute qualité
  • avec fonction à cliquet pour bloquer la position de la pince
  • avec mécanisme de verrouillage amovible
  • Embouts de précision antidérapants et stables pour bagues intérieures (alésages)
  • Embouts interchangeables – trempés, galvanisés
  • Peinture en poudre noire durable

Caractéristique(s):

  • Poids: 1420g
  • Longueur: 570 mm
  • Réf.: A6
  • Diamètre pointe: 4,5 mm
  • pour arbres: 252 – 400 mm