Pomoč za dostop s pripenjanjem

Št. art.: 77561
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Sivi aluminij
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,426 m
Z oprijemalom Da
Dolžina lestve 1,4 m
Barva srebro
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 77561
EAN/GTIN 4031405775619
Številka proizvajalca 077561
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Priključna
  • Vrtenje z ročaji in turlock
  • Za vstop v lestve z dvižnimi zaščitnimi letvami

Lastnosti:

  • Širina: 426 mm
  • Dolžina: 1400 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem