Aide à l'accès emboîtable

Réf.: 77561
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Aluminium gris
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,426 m
Avec main courante oui
Longueur échelle 1,4 m
Couleur argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 77561
EAN / GTIN 4031405775619
Réf. fabricant 077561
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Enfichable
  • Rotation avec poignées et verrou tournant
  • Pour l'entrée dans les échelles à cage avec rails de protection de colonne montante

Caractéristique(s):

  • Largeur: 426 mm
  • Longueur : 1400 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil