Ayuda de embarque con clip

Número de artículo: 77561
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, plateado Aluminio gris
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,426 m
Con pasamanos sí
Longitud de la escalera 1,4 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 77561
EAN / GTIN 4031405775619
Número del fabricante 077561
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Enchufable
  • Girando con manijas y turnlock
  • Para la entrada en escaleras de eje con rieles de protección de elevadores

Característica:

  • Anchura: 426 mm
  • Longitud: 1400 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta