Ključ za navor DREMOMETER A-SE 9 x 12 8-40 Nm

Št. art.: 7714060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7714060
EAN/GTIN 4002805848012
Številka proizvajalca 7714060
L-število L60160 3767

Opis

Opis:

Klasificiran po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od standardno zahtevanih +/- 4 %
Lahak, a robusten (ker je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiv, zelo prijazen do delavnice
Odprtnik za orodje ponuja širok izbor dodatkov
V odvisnosti od uporabe orodja ga lahko uporabljate tako naprej (npr. ključ z odprto glavo) kot nazaj (npr. ključ z odprto glavo). Glede na vstavljeno orodje lahko delo opravljate spredaj (npr. odprti vtični ključ) ali ob strani (npr. obojestranski vložek za ključe z ročico in vtičnim ključem)
Pravilo se uporablja samo na sredini ročaja - ne uporabljajte podaljška, sicer se lahko vrednosti premaknejo
Pravilo se uporablja samo z vstavljenim orodjem - sicer se lahko vrednosti premaknejo. Upoštevajte merilnik na potrdilu. Uporabljajte samo originalni pribor GEDORE
Izredno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile mehanizma vzvoda
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahko upravljanje - hitro in varno zategovanje navora
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, vgrajenega nastavitvenega gumba na koncu držala
S potrdilom o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 16,5 mm
  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Vrsta momentnega ključa: A-SE
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 361 mm
  • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 40 mm
  • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 321 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 302 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice: 5
  • Stopnjevanje skale [lbf in]: 50 lbf in
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska industrija
    • Gradbeništvo in trgovina
    • Vojaška industrija
    • Energija
    • Masažni stroji
    • Delavnica
    • Komunalne storitve
    • Železniška industrija
    • Kmetijstvo
    • Nafta in plin