{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Model | 1BR/6 | |
Za rezanje pločevine z debelino | do 6 mm | |
Za rezanje okroglega jekla ⌀ | do 13 mm | |
Dolžina rezila zgoraj | 211 mm | |
Dolžina rezila spodaj | 180 mm | |
Masa | 19 kg | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 769930 1BR/6 | |
EAN/GTIN | 2050001933386 | |
Številka proizvajalca | 20129 |