{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Model | 1BR/5 | |
Za rezanje pločevine z debelino | do 5 mm | |
Za rezanje okroglega jekla ⌀ | do 11 mm | |
Dolžina rezila zgoraj | 173 mm | |
Dolžina rezila spodaj | 150 mm | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 769930 1BR/5 | |
EAN/GTIN | 2050001933379 | |
Številka proizvajalca | 20128 |