Opis:
VRHUNSKI karbidni rezkarji za premi brusilnik so izdelani na najsodobnejših CNC brusilnih strojih. To ustvarja močno natančno orodje v različnih oblikah, ki zagotavlja vse predpogoje za optimalne rezultate. Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev pri delu na težko dostopnih območjih. Zahvaljujoč posebej razviti geometriji rezalnih robov lahko to orodje vedno ohranja nizko proizvodnjo toplote, da zaščiti obdelovanec in rezkar. To zagotavlja najboljšo življenjsko dobo in najdaljšo življenjsko dobo na vseh barvnih kovinah.
Lastnosti:
- Oblika: 52 ZYA-s brusni čep CILINDRIČNI
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ALUMINIJ
- dimenzija (D x D – s x L): 10 x 19–6 x 65 mm
- Premer: 10 mm
- Debelina: 19 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Visokozmogljivo natančno orodje, izdelano na sodobnih CNC brusilnih strojih
- Orodje dosega najboljšo obstojnost orodja in največjo agresivnost na barvnih kovinah
Uporaba:
- Za zahtevna dela na neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijev bron, aluminijeve zlitine, baker, bron, Medenina, nikelj srebro in Titan
- Posebej primeren za brušenje na težko dostopnih območjih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji ter industrijskimi roboti