Kombinirani ključ 16 Z, 18 mm

Št. art.: 7676970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Medosna razdalja 32 mm
Postopek izdelave kovano
Zunanji premer 16 mm
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 18 mm
Vrsta izdelka natično orodje
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Garnitura ne
Pogon zatič
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7676970
EAN/GTIN 4002805871188
Številka proizvajalca 7676970
L-število L60160 710
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Skupna širina [mm]: 41,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 41,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 9 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 18
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez